CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) チップブレーカーH-KL(軽) 材種3040 チップサイズ18 注文コード11092724 品番R390-18 06 31H-KL 3040
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はチップブレーカー・材種・チップサイズなど251種類から選べます 他の種類を見る

推奨材種H(高硬度鋼)

チップサイズ18 適合被削材種K(鋳鉄) チップブレーカーH-KL(軽) 材種3040 最大切込み(mm)16 有効長(mm)15.8 コーナーR(mm)3.1 長さ(mm)1(ワイパー部)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする