ポータブルトランス

(11件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11094081 品番 PT-50D
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!

タイプ降圧専用 出力電圧(V)AC100/115 電流(A)50 入力電圧(V)AC200 用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。 トラスコ品番288-4054 質量(kg)20 定格連続 ケーブル長(m)(入力)2 容量(kVA)5 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×305×225 入力ケーブル(mm2)3.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:623

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11094063
2018-09-14
用途:
100vの溶接に使用
Auto Room No.9 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前と違い確実に溶けます。溶接ビードも綺麗に出来ます。満足してます。

3人が参考にしています
対象商品:
11094081
2018-10-30
用途:
機械室で100V電源不足の為
有限会社東高電機 様 (建設業・工事業)

長時間の使用なので熱がこもるが、うなり音もなく非常に便利です。

対象商品:
11094081
2018-01-13
用途:
屋上に100ボルトの取り出しがないため200ボルト機器から供給しました。
有限会社アジア冷熱 様 (建設業・工事業)

問題なく30アンペア以上使用できました。アース線が短いので延長しました。

2人が参考にしています
対象商品:
11094063
2018-12-28
用途:
溶接作業
平川ファーム 様 (農・林・水産業)

100v溶接機では、そのままコンセントに差しても電圧が落ちるためか上手く溶接できません。まだ使っていませんが、これからは大丈夫と期待しています。

2人が参考にしています
2018-10-19
用途:
工具100v使用時
壱ツ石農園 様 (農・林・水産業)

PT20T 3 年に成りますけど待機電力が2000円近く掛かるのですがPT30Tも同じく待機電力掛かりますか

9人が参考にしています
対象商品:
11094081
2018-08-06
用途:
山小屋の電源に使う。

まだ充分使ってないのでこれから使いこなしたいと思います。

対象商品:
11094072
2015-10-05
用途:
100Vからの昇圧

トランスの唸りも無く静かで大変良いですね

2人が参考にしています
対象商品:
11094063
2016-11-29
用途:
延長コードが必要な機械に使用
教育・研究機関

延長ケーブルが必須の場所で電圧が低下してしまう対策として購入しました。15%アップ、25%アップが選べるのが○です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする