ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール

(50件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11094237 品番 627VV
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は269円となります。
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
内径d(Φmm)7 外径D(Φmm)22 幅B1(mm)7 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 面取寸法r1(mm)0.3 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑30000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)1370 基本定格荷重Cr(N)3300 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 50
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11094221
2025-10-02
用途:
ディスクグラインダ整備
サイトウ輪 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ディスクグラインダのアーマチュアメンテナンスに使用。異音が無くなりスムーズになりました。

2025-05-09
用途:
日立トリマーM6の軸受けベアリング交換

純正はゴムシールではなく両側金属シールだったが、問題なく使用できている。

対象商品:
11094246
2023-06-18
用途:
木工加工

ブレードの垂直固定用に使用しました。コンパクトで精度もよく考えていた通りの動作をしてくれました。

1人が参考にしています
対象商品:
11094237
2023-03-03
用途:
電動工具のメンテナンス

電動工具のベアリング交換用です。
信頼できるメーカー製で何ら問題ありません。
また必要になればリピートします。

対象商品:
11094212
2022-10-08
用途:
修理・オーバーホール
卸売・小売業

安くて品質も良いので安心です。品物もすぐ到着しました。

1人が参考にしています
対象商品:
11094212
2022-06-16
用途:
ez4640のモーターの後ろ側のベアリングです

ez4640のモーターがベアリングだけの交換で直りました

対象商品:
11094221
2022-03-14
用途:
ディスクグラインダー
建設業・工事業

日立ディスクグラインダーベアリング消耗のため交換、安価で重宝しています。

対象商品:
11094221
2021-03-22
用途:
室内換気扇のベアリング交換部品。
早岐眼科 様

職場の換気扇が20年を経過し、異音が発生して来ました。
30か所近く有る為、換気扇本体一式の交換は高価となる。
1箇所で本品2個使用、1000円程度の安価なベアリングプーラーで交換可能。小ネジ等の消耗品含め数百円程度で済みます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする