サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの スローアウェイドリル
CoroTurn(R) XS 超硬ブランク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11095926
品番
CXS-06B-70 H10F
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法l4(mm)
50.75
材質
H10F
寸法l1(mm)
70.00
寸法l3(mm)
5.00
寸法S1(mm)
3.25
寸法dmm(mm)
6