曜日別特売
OBD1X 対物レンズ ミラック光学 11096487

OBD1X 対物レンズ ミラック光学 11096487
OBD1X 対物レンズ ミラック光学 11096487

対物レンズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
W.D.(mm)150
内容量1個注文コード11096487品番OBD1X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

厳密な倍率補正にも対応し接眼ミクロメーターと組み合わせて計測した際には精度の高い測定を行うことができます。また、専用Cマウント接写リングアダプターを取り付けることで直接CCDカメラへの接続が可能となり、低コストで画像観察レンズやバリフォーカルレンズとしての応用もできるようになります。

用途
メジャースコープ用対物レンズ
マウントCマウントW.D.(mm)150鏡筒長(mm)20.5質量(g)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする