CoroTurn(R) XS 超硬ブランク

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11096513 品番CXS-07B-70 H10F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,490 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は形状・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る
寸法l4(mm)50.75 材質H10F 寸法l1(mm)70.00 寸法l3(mm)6.00 寸法S1(mm)3.75 寸法dmm(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする