曜日別特売
OBD4X 対物レンズ ミラック光学 11096514

OBD4X 対物レンズ ミラック光学 11096514
OBD4X 対物レンズ ミラック光学 11096514

対物レンズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
W.D.(mm)48
内容量1個注文コード11096514品番OBD4X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

厳密な倍率補正にも対応し接眼ミクロメーターと組み合わせて計測した際には精度の高い測定を行うことができます。また、専用Cマウント接写リングアダプターを取り付けることで直接CCDカメラへの接続が可能となり、低コストで画像観察レンズやバリフォーカルレンズとしての応用もできるようになります。

用途
メジャースコープ用対物レンズ
マウントCマウントW.D.(mm)48鏡筒長(mm)56質量(g)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする