Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11100485 品番 4DG25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。

内径do(Φmm)24.4(±0.30) 線径(Φmm)3.1±0.1 種類G形固定用 材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム 外径(Φmm)30.6 使用温度範囲(℃)-15〜200 (MAX220) 部品番号CO0200R6 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:532

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
オイルフィラーのOリングに使えそう
その他業種

MH34Sのオイルフィラーが痛んできたので、Oリングのみ購入してみた。ほぼ同じサイズで使えそうだが、うーん、やや厚みが足りないかな。
MH34Sオイルフィラーの補修用としては十分。そもそも、純正では設定がない。様々なサイズ展開と耐油性や高温・低温の種類もあり、素晴らしい商品だと思う。

2025-06-15
用途:
アルファロメオのジュリエッタのブローバイOリング代用品として
その他業種

アルファロメオのジュリエッタのブローバイ(オイルセパレーター)Oリングの代用品として購入しました。まだ装着していませんが「みんから」を参考に購入に至りました。モノタロウはDIYで非常に助かっています。

1人が参考にしています
2025-09-16
用途:
MH34S ワゴンRのフィラーキャップに
その他業種

MH34S(ワゴンR)のフィラーキャップASSYを交換するのに、Oリングだけ交換できないかと購入してみた。外径・内径はばっちりだが、厚みが純正と比べてやや足りないが、使えないことはない。
この商品は耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しているので、科カムカバーには丁度良いかと。レベルゲージのOリングも試してみたい。

対象商品:
11100503
2025-03-21
用途:
バイクメンテナンス
ゼネラルカーゴ 様 (運輸・通信業)

リアサスを分解後に必要なシールは
NOKさんで探して使用しています。
細かいパーツも買えるモノタロウさん助かります。

対象商品:
11100695
2023-09-09
用途:
オートバイ(旧車)整備に使用
卸売・小売業

純正部品が廃版で手に入らず、何とかサイズを取って汎用品で代用。こんな時でも扱い豊富なモノタロウさんには感謝しています。

対象商品:
11100512
2023-07-15
用途:
機械整備
教育・研究機関

このような部品が手軽に入手でき,たいへん助かります.品質として,問題なく使用出来ています.

1人が参考にしています
対象商品:
11100555
2023-07-19
用途:
エアーフィルターのパッキンとして
製造業

サイズが豊富でとても選びやすいです。また、すぐに配送なので大変助かります。

対象商品:
11100485
2022-12-14
用途:
バイク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクメーカー純正部品が高額な為、単品にて手配。安価に入手出来て助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1人が参考にしています
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする