曜日別特売
BYO-005 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル) 11103154

二輪用オイルフィルター

(288件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個メーカーヤマハタイプ金網式付属品ガスケット付注文コード11103154品番BYO-005
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥757
販売価格(税別)
688

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。
確かな技術。

モノタロウではこんなお得な商品も!
車種
AG20,E,J(1FE,3GX)
SR125,B,L,T(4DD,WP)
SRX250,F(51Y,52E,3WP)
ST225 ブロンコ(5BT)
TW125(5EK,RS)
TW200,E(2JL,4CS,5LB)
TW225E(5VC,DG09J)
XT125()
XT200(2JL,4CS,5LB)
XT225,S,W,WEセロー(1KH,RF,2LN,3RW,4JG,5MP,DG08J)
XT250T(30X,48Y)
YD125(3NS)
YD250S ビジネス(3NU)
メーカーヤマハ主な適合車種TW125(5EK,RS)主な適合純正品番5H0-13440-00/09付属品ガスケット付高さ(mm)43タイプ金網式ねじ径-外径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応他社参考品番(DAYTONA)-他社参考品番(KIJIMA)105-514他社参考品番(VESRAH)SF-2004再生紙使用マーク適合
注意
※ガスケットは車種により使用できない場合があります。
同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:288
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: オイル交換

必要に応じて発注できるのでとても便利です。
バイク名をいれるだけで適応商品が出てくるので楽でいいです。

2024-09-04
用途: スカイウェイブ400に使用
サービス業

純正品と変わらず、何も問題ありません。Oリングも付属しているのは嬉しいですね。

1が参考にしています
2025-06-17
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と比較しても問題ない品質。パッキンもセットなので助かる。

対象商品 : 11103251
2024-08-29
用途: 純正ジェベルに使用
建設業・工事業

素人の私でも、流石に、純正対応なので、簡単に、取り付けできました。

対象商品 : 11103242
2024-09-17
用途: オイル交換2回に1回
運輸・通信業

奥にハメるる小さいOリングが無い。まぁコストパフォーマンス良いから別で用意すればいいので問題無し

1が参考にしています
対象商品 : 11103145
2024-03-13
用途: バイクメンテナンス
農・林・水産業

ドラッグスター400クラシックに使用してますが全然問題ありません!

対象商品 : 11103242
2023-12-13
用途: アドレス V125G に装備

特に問題なく使用。
コスパ、助かります。
*実感できない部分なので、定期(10000㌔走行に1回程度)交換がお勧めかと。

対象商品 : 11103206
2024-02-03
用途: ZRXのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

ZRX1100のメンテ用に購入。何の問題もなかった。
モノさんオリジナルで500円以下で発売して頂きたいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする