曜日別特売
BGO-514 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル) 11103181

二輪用オイルフィルター

(288件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個メーカーホンダタイプ濾紙式付属品ガスケット付注文コード11103181品番BGO-514
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。
確かな技術。

モノタロウではこんなお得な商品も!
主な適合純正品番
15410-KF0-000/315
15412-KF0-000/010/020
15412-HM5-A10
車種
CB400SS(NC41)
CBX250RS,S,SS(MC10)
CL400W(NC38)
FTR250(MD17)
GB250 クラブマン(MC10)
GB500,T.T(PC16)
NX250 (AX-1)(MD21)
NX500 ドミネーター(PD08)
NX650 ドミネーター(RD02)
SLR650(RD09)
TLR250R(MD18)
XL250 デグリー(MD26/31)
XL600R(PD03)
XLR125R(JD16)
XLR250R(MD16)
XLR250R/R3(バハ)(MD22)
XLR250RH(MD20)
XR250 (モタード,バハ)(MD30)
XR400 モタード(ND08)
XR600R(PE04)
XR650L,R(RD06/RE01)
メーカーホンダ主な適合車種GB250 クラブマン(MC10)付属品ガスケット付高さ(mm)35タイプ濾紙式ねじ径-外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応他社参考品番(DAYTONA)67934他社参考品番(KIJIMA)105-507他社参考品番(VESRAH)SF-1005再生紙使用マーク適合
注意
※ガスケットは車種により使用できない場合があります。
同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:288
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: オイル交換

必要に応じて発注できるのでとても便利です。
バイク名をいれるだけで適応商品が出てくるので楽でいいです。

2024-09-04
用途: スカイウェイブ400に使用
サービス業

純正品と変わらず、何も問題ありません。Oリングも付属しているのは嬉しいですね。

1が参考にしています
2025-06-17
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と比較しても問題ない品質。パッキンもセットなので助かる。

対象商品 : 11103251
2024-08-29
用途: 純正ジェベルに使用
建設業・工事業

素人の私でも、流石に、純正対応なので、簡単に、取り付けできました。

対象商品 : 11103242
2024-09-17
用途: オイル交換2回に1回
運輸・通信業

奥にハメるる小さいOリングが無い。まぁコストパフォーマンス良いから別で用意すればいいので問題無し

1が参考にしています
対象商品 : 11103145
2024-03-13
用途: バイクメンテナンス
農・林・水産業

ドラッグスター400クラシックに使用してますが全然問題ありません!

対象商品 : 11103242
2023-12-13
用途: アドレス V125G に装備

特に問題なく使用。
コスパ、助かります。
*実感できない部分なので、定期(10000㌔走行に1回程度)交換がお勧めかと。

対象商品 : 11103206
2024-02-03
用途: ZRXのメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

ZRX1100のメンテ用に購入。何の問題もなかった。
モノさんオリジナルで500円以下で発売して頂きたいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする