※使用例
今村紙工
今村紙工の 緩衝材
今村紙工の 紙パッキン・ペーパークッション
色込ボーガスペーパー平版 350×480mm 100枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1包(100枚)
注文コード
11104601
品番
BP350×480
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
色込みの平版タイプのボーガスペーパーです。ハサミやカッターで切る必要がなく、効率的に無駄なく緩衝材を使えます。
用途
段ボールなどの箱の隙間埋めにピッタリの緩衝材。
材質
マガジンペーパー51.2g/m
2
形状
シート
寸法(mm)
350×480
色
色込み
質量(g/包)
1000
注意
※ロット毎で色合いが変わる可能性があることご容赦願います。