PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 汎用管継手
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 配管用ワンタッチ管継手
メイルエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
19
接続ねじ
3/4
注文コード
11106208
品番
P-ME19-6B
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,980
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
57
寸法B(mm)
40
寸法E1(Φmm)
16
寸法E2(Φmm)
16
寸法F(mm)
38
寸法W(mm)
27
形状
メイルエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
19
最高使用圧力(MPa)
0.7
接続ねじ種類
R
接続ねじ
3/4
材質(本体)
PFA
適合チューブ内径(Φmm)
15.8
最高使用温度(℃)
200
注意
※施工には専用治具が必要になります。