メイルエルボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(inch)1 接続ねじ1/2 注文コード11106488 品番P-MEW8-N4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど110種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)54.5 寸法B(mm)41 寸法E1(Φmm)22 寸法E2(Φmm)12 寸法F(mm)47.5 寸法W(mm)43 形状メイルエルボ 適合チューブ外径(inch)1 最高使用圧力(MPa)0.7 接続ねじ種類NPT 接続ねじ1/2 材質(本体)PTFE 適合チューブ内径(inch)7/8 最高使用温度(℃)200
注意
※施工には専用治具が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする