メイルエルボ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)19 接続ねじ3/4 注文コード11106752 品番P-ME19-N6B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど110種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)57 寸法B(mm)40 寸法E1(Φmm)16 寸法E2(Φmm)16 寸法F(mm)38 寸法W(mm)27 形状メイルエルボ 適合チューブ外径(Φmm)19 最高使用圧力(MPa)0.7 接続ねじ種類NPT 接続ねじ3/4 材質(本体)PFA 適合チューブ内径(Φmm)15.8 最高使用温度(℃)200
注意
※施工には専用治具が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする