高性能ジャンプスターター スターティングパックシリーズ

(12件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11106785 品番 SP-5500
参考基準価格(税別)¥117,800 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

大手ロードサービスでも使用される実力!
リチウムではなく鉛を使用したジャンプスターターで安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!
従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3〜5分でカバーします!
マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!
シガレットプラグ充電が可能。
リチウムバッテリーのスターター VS 鉛バッテリーのスターター
●鉛バッテリーのメリット
・高低温に強い
・鉛の方が安全性が高い
・車両バッテリー(鉛)との相性が抜群!
オルタネーターからの急速充電に耐えられる
・メカニカルではなく、素材にパワーがあるので、そのまま使える
・プラグかぶりでもねばりがあるので、エンジンが始動できる

種別ハイパワースターター 適合車12V-6000ccディーゼル 内蔵電池ドライセルシールドバッテリー(24Ah) 出力電圧(V)12 ケーブル長(m)1.6(クリップケーブル) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)248×180×318 質量(kg)13.0 付属品取扱説明書兼保証書/専用充電器 用途イザというときのエンジンスターターとして。バッテリー交換時のバックアップ電源として。大電流用途の電源として。寒冷地のマルチ電源に! 仕様5秒クランキング/925A 定格電圧(V)DC12 最大電流(A)2400
注意
※ご購入後は一旦本体の充電をおススメいたします。

商品説明動画

SP-3500製品回転動画
この動画は、3人が参考にしています。
SP-3500J製品回転動画
この動画は、2人が参考にしています。
SP-5500製品回転動画
この動画は、5人が参考にしています。
製品特徴
この動画は、5人が参考にしています。
使用方法
この動画は、5人が参考にしています。
修理動画
この動画は、4人が参考にしています。
SPシリーズ取扱方法動画充電編

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11106767
2022-02-03
用途:
JAFのバッテリー上がり
有限会社 小川モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで使用していたものは小型で容量が低いためジャンプしても 
エンジンが始動できない事があったが、これはどんなに冷えてても
一発で始動できます。当方JAFで使用しているの大変重宝しております。
北海道の厳冬で大活躍です。

7人が参考にしています
対象商品:
11106776
2022-02-09
用途:
エンジンスタート。
株式会社三立綜合@工 様 (建設業・工事業)

寒さが厳しいので、大変重宝しています。有り難うございました。

2人が参考にしています
対象商品:
11106767
2020-07-08
用途:
機械整備
卸売・小売業

1年と10か月で充電できなくなりました。使用頻度は2か月に1回くらいでしょうか。高い買い物になってしまいました。

10人が参考にしています
対象商品:
11106776
2019-01-24
用途:
バッテリーリード作業

メインスイッチ的なものが無く、常にコードに電気が来てるので、ショートしないように注意が必要です。
能力的には問題無しです。
思った以上に軽いです。
コードの収納がもう少しちゃんと出来るといいのですが・・・

3人が参考にしています
対象商品:
11106776
2019-01-08
用途:
現場作業用

小柄なのに パワーが凄いです! これは凄く 安くて良い買い物をしました。

3人が参考にしています
対象商品:
11106776
2019-03-25
用途:
バッテリー上がりに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

常時電流が来てるので取り扱い注意ですね。
ジャンプは、安定して良いと思う

2人が参考にしています
対象商品:
11106776
2018-12-25
用途:
工場機械用

価格が安かったので不安はありますが 問題なく使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
11106776
2018-02-27
用途:
レッカー車に常備してます
株式会社旭商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

性能は充分満足。以前使用していた他社品より軽くて造りもしっかりしています。耐久性はまだ不明。ロングコードのタイプを購入したのですが本体はショートタイプと共通みたいでコードがキレイに巻けないのが少し残念。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする