メイルエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(inch)1/4 接続ねじ1/4 注文コード11106822 品番P-MEW2-N2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど110種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)30 寸法B(mm)25 寸法E1(Φmm)4 寸法E2(Φmm)4 寸法F(mm)16 寸法W(mm)10 形状メイルエルボ 適合チューブ外径(inch)1/4 最高使用圧力(MPa)0.7 接続ねじ種類NPT 接続ねじ1/4 材質(本体)PFA 適合チューブ内径(inch)5/32 最高使用温度(℃)200
注意
※施工には専用治具が必要になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11106822 P-MEW2-N2B 11106278 P-MEW2-N2B メイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業) メイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業) 1個 3,798 税込4,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする