メイルエルボ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(inch)3/8 接続ねじ1/2 注文コード11106892 品番P-MEW3-N4B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど110種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)39.5 寸法B(mm)32 寸法E1(Φmm)8 寸法E2(Φmm)8 寸法F(mm)23 寸法W(mm)15 形状メイルエルボ 適合チューブ外径(inch)3/8 最高使用圧力(MPa)0.7 接続ねじ種類NPT 接続ねじ1/2 材質(本体)PFA 適合チューブ内径(inch)1/4 最高使用温度(℃)200
注意
※施工には専用治具が必要になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11106892 P-MEW3-N4B 11106348 P-MEW3-N4B メイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業) メイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業) 1個 7,298 税込8,028 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする