PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 汎用管継手
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 配管用ワンタッチ管継手
メイルエルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(inch)
1
接続ねじ
1
注文コード
11107057
品番
P-MEW8-N8B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
49
寸法E1(Φmm)
22
寸法E2(Φmm)
22
寸法F(mm)
47.5
寸法W(mm)
34
形状
メイルエルボ
適合チューブ外径(inch)
1
最高使用圧力(MPa)
0.7
接続ねじ種類
NPT
接続ねじ
1
材質(本体)
PFA
適合チューブ内径(inch)
7/8
最高使用温度(℃)
200
注意
※施工には専用治具が必要になります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11107057
P-MEW8-N8B
11106506
P-MEW8-N8B
メイルエルボ
PILLAR(旧:日本ピラー工業)
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました