PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 汎用管継手
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 配管用ワンタッチ管継手
フィメイルコネクタ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
8
接続ねじ
3/8
注文コード
11107906
品番
P-FC8 -3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
形状
フィメイルコネクタ
材質(本体)
PTFE
接続ねじ種類
Rc
適合チューブ外径(Φmm)
8
適合チューブ内径(Φmm)
6
最高使用温度(℃)
200
最高使用圧力(MPa)
0.7
寸法A(mm)
47
寸法E(Φmm)
6
寸法F(mm)
19
寸法W(mm)
22
接続ねじ
3/8
注意
※施工には専用治具が必要になります。