PILLAR(旧:日本ピラー工業)
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 汎用管継手
PILLAR(旧:日本ピラー工業)の 配管用ワンタッチ管継手
フィメイルコネクタ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(inch)
1/2
接続ねじ
1/2
注文コード
11108186
品番
P-FCW4 -N4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
形状
フィメイルコネクタ
材質(本体)
PTFE
接続ねじ種類
NPT
適合チューブ外径(inch)
1/2
適合チューブ内径(inch)
3/8
最高使用温度(℃)
200
最高使用圧力(MPa)
0.7
寸法A(mm)
56
寸法E(Φmm)
10
寸法F(mm)
28
寸法W(mm)
27
接続ねじ
1/2
注意
※施工には専用治具が必要になります。