フィメイルブランチティ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 接続ねじ3/8 注文コード11108676 品番P-FBT6 -3A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど41種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)60 寸法B(mm)25.5 寸法E1(Φmm)4 寸法E2(Φmm)4 寸法F(mm)16 寸法W(mm)22 形状フィメイルブランチティ 適合チューブ外径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)0.7 接続ねじ種類Rc 接続ねじ3/8 材質(本体)PTFE 適合チューブ内径(Φmm)4 最高使用温度(℃)200
注意
※施工には専用治具が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする