本体

92204 コモダイニングテーブル135 クロシオ 11110867 92204 コモダイニングテーブル135 クロシオ 11110867 92204 コモダイニングテーブル135 クロシオ 11110867

コモダイニングテーブル135

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11110867 品番 92204
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

高級木材マホガニーを使用した職人による繊細な手彫り仕上げの逸品。ヨーロピアンテイストが優雅に空間を彩ります。
引出しは両面にあり、カトラリーなどの小物収納に便利です。
脚裏は床への傷防止のためフェルトを貼っています。
天板は曲線が美しいデザイン。角は丸みがあり、お子様がいるご家庭も安心です。

仕様組立式 材質天板:天然木化粧繊維板、引出前板・脚:天然木、他:天然木化粧合板、ラッカー塗装 幅(mm)1350 質量(kg)約26 ブラウン 高さ(mm)730 奥行(mm)800 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×30×4.5
注意
※チェアーは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする