SecuSTATION モニター一体型録画装置+ワイヤレス500万画素防犯カメラ2台セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 対応夜間フルカラー撮影・発光LED:搭載 セット内容バレット型カメラ白色/2台 注文コード11113430 品番SC-DN65K-2W-500A-2HD
参考基準価格(税別)¥107,270 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は対応・HDD・セット内容など12種類から選べます 他の種類を見る

必要なものが全部そろった防犯カメラセット

用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。 セット内容バレット型カメラ白色/2台 対応夜間フルカラー撮影・発光LED:搭載 画素数カメラ:500万画素 記憶容量(TB)内蔵HDD:3 モニターサイズ12.5インチ
注意
※スマホやパソコンで遠隔監視する場合は、インターネット環境が必要です。パソコンでの最大連続視聴時間は10分です。10分以上連続視聴する場合は再接続が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする