画像準備中

ACルーフペイントリッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(14L) 注文コード 11117788 品番 265376_14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

常備色が多彩です。
結露によるつや引け、白化の心配がなく、速乾タイプなので夕方まで塗装作業が可能です。
耐候性・光沢保持性が格段に優れています。はけ塗り作業が良好です。
ローラー、エアレススプレーでも塗装ができ、各種旧塗膜との密着が優れています。

用途カラートタン、トタン ターコイズグリーン 塗り面積(m2)117 主な用途カラートタン、トタン 希釈剤塗料用シンナー 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14000mL 油性 or 水性油性 特性耐候性・光沢保持性 危険物の性状非水溶性 塗装間隔2〜168時間 標準塗布量(kg/m2)0.12 つやつやあり
関連資料:(0.33MB)
注意
※使用前(希釈後)には十分撹拌して使用して下さい。
※さびた部分は、ワイヤブラシ、サンドペーパーなどでさびを完全に除去してルーフエポプライマーで補修して下さい。
※ゴミ、ホコリ、砂、油などは、塗装する前に水洗やシンナー拭きなどで十分に除去し、乾燥した清浄な面にして下さい。
※塗り替えの場合は、はがれかかっている旧塗膜を入念に除去して下さい。
※ACルーフペイントは、特殊アクリル樹脂を用いていますので、他の塗料との混合はしないで下さい。
※希釈は必ず塗料用シンナーAで行ない、ルーフペイントうすめ液やボイル油などは使用しないで下さい。
※塗色により塗料比重が異なりますのでSDSなどでご確認下さい。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を参照して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする