※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
被覆が固く、全体的に線が硬い。被覆の素材を柔軟性があるものの方が馴染みやすいよう感る。
少し硬めですがラック等に止めましたので問題なく使用でき、コスト面も良く、電圧降下もなくとても良いです。
ちょうどよい長さの販売です。たいへんたすかりました
8sq品を購入しました。よくある他のビニル電線よりも電流容量が大きいので、安心して利用できます。
アース線の引き回しように購入しました.任意の線径を切り売りしてもらえるので,無駄なく助かります.
非常にいいと思います。耐久性等については分からないですが、感触的に大丈夫だと思います。
10m単位での販売はありがたいです。品質的にも、変なよじれ等はなく、OKです。
30m買ったら10mの束が3個来た。10m単位でいいけど30mで一束にしてほしい10mづつだと、中途半端に余って困る