※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IV22SQアカ 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル 11121546 IV22SQアカ 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル 11121546

600V ビニル絶縁電線

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 導体公称断面積(mm2)22 注文コード11121546 品番IV22SQアカ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は導体公称断面積・内容量など237種類から選べます 他の種類を見る
導体公称断面積(mm2)22 種類電力ケーブル 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 60℃ 全長(m)10 許容電流(A)115 JIS規格JIS C 3307 絶縁体厚さ(mm)1.6 概算質量(kg/km)265 導体外径(Φmm)6 導体断構成(本/mm)7/2 仕上外径(Φmm)9.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11121546 IV22SQアカ 35327704 IV22SQアカ 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル 1巻(10m) 7,998 税込8,798 注文コードが変わりました。(長さ10mになります。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35327941
2022-03-05
用途:
スリップリングの結線
株式会社リプロテック・ジャパン 様 (サービス業)

被覆が固く、全体的に線が硬い。
被覆の素材を柔軟性があるものの方が馴染みやすいよう感る。

対象商品:
35327677
2020-03-07
用途:
アマチュア無線の電源ケーブルで使用しました。
製造業

少し硬めですがラック等に止めましたので問題なく使用でき、コスト面も良く、電圧降下もなくとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
35327774
2019-02-27
用途:
配線交換
その他業種

ちょうどよい長さの販売です。たいへんたすかりました

1人が参考にしています
対象商品:
35327686
2018-11-07
用途:
配線工事
その他業種

8sq品を購入しました。よくある他のビニル電線よりも電流容量が大きいので、安心して利用できます。

2人が参考にしています
対象商品:
35328036
2018-12-28
用途:
配線作業
教育・研究機関

アース線の引き回しように購入しました.任意の線径を切り売りしてもらえるので,無駄なく助かります.

対象商品:
35328036
2018-10-29
用途:
接地の延長
サービス業

非常にいいと思います。耐久性等については分からないですが、感触的に大丈夫だと思います。

対象商品:
35327677
2017-12-11
用途:
キャンピングカー自作
サービス業

10m単位での販売はありがたいです。品質的にも、変なよじれ等はなく、OKです。

対象商品:
35327677
2018-06-03
用途:
制御盤の動力回路の配線
安井電機 様 (製造業)

30m買ったら10mの束が3個来た。10m単位でいいけど30mで一束にしてほしい
10mづつだと、中途半端に余って困る

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする