※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCTF0.75SQx2C VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業 11122474 VCTF0.75SQx2C VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業 11122474

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

(197件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 芯数(C)2 注文コード11122474 品番VCTF0.75SQx2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は芯数・内容量など498種類から選べます 他の種類を見る

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。

芯数(C)2 全長(m)100 仕上外径(Φmm)6.6 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし) 質量(kg)57/km 種類産業機械用ケーブル 規格JIS C 3306 適合規格<PS>E 材質(シース)ビニル 材質(絶縁体)ビニル 絶縁体厚さ(mm)0.6 導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1 シース厚(mm)1 導体構成(本/mm)30/0.18 導体外径(Φmm)1.1 絶縁体外径(mm)2.3 導体公称断面積(mm2)0.75 材質(導体)軟銅線
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11122474 VCTF0.75SQx2C 11122483 VCTF0.75SQx2C VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業 VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業 1巻(100m) 9,998 税込10,998 注文コードが変わりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 197
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11122264
2025-07-31
用途:
制御機器の配線
製造業

他の商社に切り売りを依頼したところ、1巻(100m)での販売しか取り扱わない。と断られ途方に暮れてたところ、モノタロウさんで簡単に手に入る事が分かり、購入しました。
電気街の部品屋などで、細い弱電用のコードの販売はあっても、強電(300V以下)も使えるコードの販売は無いので、また、利用させてもらいたいと思います。

2025-07-29
用途:
設備電源配線
松本技研 様 (製造業)

電気工事の会社ではないので、切り売りがあると助かります。
もう少し、価格が安ければとは思います。

2025-05-22
用途:
アマチュア無線のローテーター配線
製造業

安価で10m単位と買いやすくて助かりました。
当日17時までの発注は嬉しいですね

対象商品:
32587956
2025-07-10
用途:
値上がりしてた
TONY 様

数年前の購入履歴から発掘して再購入。
コード類は軒並み値上がりしているのでゲンナリ。

対象商品:
09928922
2024-05-07
用途:
機械のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

コードがしなやかで取り回しやすくて使いやすいです。私はこれ一択です。

対象商品:
11122334
2024-04-04
用途:
エンドユーザー様向けケーブル加工
株式会社エルバック 様 (製造業)

昨今のVCTF入手難の中、即日出荷の対応をしていただき本当に助かりました。

対象商品:
11122203
2024-03-20
用途:
機械装置の電気工事
TEC 様

直流24V回路に使用しています。
押しボタンとそのランプ、センサー配線
配送が早く今回は100m巻ですが、長さの指定できて便利

対象商品:
11122422
2023-12-15
用途:
電気配線
製造業

16芯が10M単位で購入出来て良かった
短距離配線に使用

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする