製品画像

039-140000-00 WY介護をする方のための保湿クリーム カワモト 11123458 039-140000-00 WY介護をする方のための保湿クリーム カワモト 11123458 039-140000-00 WY介護をする方のための保湿クリーム カワモト 11123458

WY介護をする方のための保湿クリーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100g) 注文コード11123458 品番039-140000-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

頻繁な手洗いや消毒で荒れやすい手肌をしっかりケア

成分エタノール、クエン酸、精製水、トリエタノールアミン、ステアリン酸、1.3-ブチレングリコール、カルボキシビニルポリマー、セトステアリルアルコール、スクワラン、ワセリン、モノステアリン酸ポリオキシエチレンソルビタン、自己乳化型モノステアリン酸グリセリル 材質チューブ、キャップ:プラスチック 質量(g)100 有効成分ヘパリン類似物質、グリチルリチン酸ジカリウム 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。
※そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
※(1)使用中、赤身、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合
※(2)使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合
※傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。
※保管及び取り扱い上の注意
※・使用後は必ずしっかり蓋を閉めてください。
※・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※・極端に高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする