600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線

(11件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 導体公称断面積(mm2)8 注文コード11123524 品番EM-IE/F8SQ青
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は色・導体公称断面積・内容量など95種類から選べます 他の種類を見る
種類電力ケーブル 導体外径(Φmm)3.6 全長(m)20 JIS規格JIS C 3612 概算質量(kg/km)90 仕上外径(Φmm)約5.6 試験電圧(V/1分)1500 絶縁体厚さ(mm)1.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格電圧(V)600 60℃ 導体公称断面積(mm2)8 導体断構成(本/mm)7/1.2 導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.31(最大)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11123567
2022-03-07
用途:
アース作業
有限会社パステック 様

製品、品質は良く、このサイトの納期対応が早く急ぎでも翌日届きました。

対象商品:
11123472
2019-03-14
用途:
200V電源のアース接続
製造業

電線の有名ブランドだけあって、とてもしっかりしたケーブルで安心感があります。

1人が参考にしています
対象商品:
11123567
2018-12-12
用途:
アース線

可とう性は低いですが、取り回しは楽に出来ました。被服が剥き易くなると、もっと良いかも。

対象商品:
11123551
2018-09-16
用途:
20m巻きがちょうどよかったです。
建設業・工事業

他のサイトではメーター売りで計算すると意外と高くついてしまうので20mで買えてよかったです。

対象商品:
11123497
2018-03-13
用途:
アース線
建設業・工事業

屋内用となってますが、屋根の上につく太陽光からのアース線に使用しました
問題なく使用できています
お安くて、強度も十分です

1人が参考にしています
対象商品:
11123551
2017-08-25
用途:
アース線として
三精塗料工業株式会社 様

屋外のアースから引き込み線として使用。
思ったより、太く、性能は良いようだが、ちょっと堅めで、もう少し細い、柔軟なタイプの方が使いやすいと思う。
目的的には十分な性能と思われる。

対象商品:
11123542
2017-09-15
用途:
アマチュア無線局のアンテナエレメント
電気・ガス・熱供給・水道業

裸電線が理想的だが、広告に無かったので
ビニール被覆を購入した
使用時には、被覆を除去して使用します。
10月には、アンテナ工事をする予定。

1人が参考にしています
対象商品:
11123567
2017-04-17
用途:
コスパがいい
設備電算親睦会 様

この量になると普通では購入しにくいまた定価売、卸に行くのも時間と交通費かかるので安いここを利用した。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする