SC-10(10×50×150) 防振パット 大阪魂 11127532

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防振パット

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11127532 品番SC-10(10×50×150)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

据付け移動が簡単
防振効果が大きい
防音効果が大きい
使用荷重範囲が広い
寿命が優れています
経済的

用途
冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、送風機
ポンプ、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン
圧縮機、ファン、変圧器
工作機械、鍛圧機械、事務用機器
材質天然ゴム 寸法(厚さt×幅×長さ)mm10×50×150 質量(kg)0.083 硬度50 伸度(%)300以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11127557
2016-01-31
用途:
集塵器の使用
Yourstaff 様

教室内で集塵器使うためボックス作成時に内部で使いましたが効果有ったのかな?自己満足です。

対象商品:
11127541
2015-04-30
用途:
ボール盤の底面に敷いた
NEW FREE技術研究所 様

以前は振動と音がありましたが
ボール盤と台の間に防振パットを敷いたところ、モーター音はしますが
振動、音、ともになくなりました。
とても快適に作業できます。
購入して良かったです。ありがとうございました。

対象商品:
11127523
2015-03-27
用途:
洗濯機の防振対策

洗濯機の長時間の乾燥モード使用の際に振動が激しかったため、本製品を設置しました。洗濯機自体の振動は変化ありませんが、床への振動伝達が減少しました。

対象商品:
11127557
2015-03-20
用途:
大型機械の脚と床のあいだに設置

劇的な変化は見受けられませんでしたが、まぁまぁ満足のいく結果でした。

対象商品:
11127557
2015-01-23
用途:
コンデンサ・トランスの防振対策
株式会社TRM 様

今週末に使用するのでわからないが、同様に施工した実績があるので問題が無いと判断している

対象商品:
03394571
2014-07-24
用途:
エアコン室外機の振動軽減、パソコンの振動音対策

肉厚のゴムにて、試しにパソコンの振動音(本体にHDD2台を載せているためと、経年で筐体が歪んでいるため)が激しく気になっていたため防振パットを敷くとピタリと振動音も止まり、残りを本来の購入目的であったエアコン室外機に敷きました
室内に利用してもゴム特有の匂いも無く、メーカー的に問題なければオーディオスピーカーなどにも利用出来るかもしれませんが、色移りは確認しておりませんので判りません

対象商品:
03394571
2008-07-29
用途:
卓上フライス盤の振動対策として使っています。

使用する以前に比べ、振動、ビビリが抑えられています。

対象商品:
03394571
2014-06-26
用途:
二層式洗濯機

脱水の際洗濯機が動いていくので下に敷いてみたがマットが柔らかいせいなのかかえってユラユラ揺れて脱水時は動いていく(+o+)

コンプレッサーの下に敷いてみるか

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする