CVV3.5SQx3C ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブル 11128442 CVV3.5SQx3C ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブル 11128442 CVV3.5SQx3C ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブル 11128442 CVV3.5SQx3C ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブル 11128442

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 導体公称断面積(mm2)3.5 注文コード11128442 品番CVV3.5SQx3C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は導体公称断面積・内容量など91種類から選べます 他の種類を見る
種類電力ケーブル 芯数(C)3 導体外径(Φmm)2.4 全長(m)20 JIS規格JIS C 3401 シース厚(mm)1.5 概算質量(kg/km)220 仕上外径(Φmm)12.5 識別黒、白(自然色)、赤 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格電圧(V)600以下 適合規格<PS>E 導体公称断面積(mm2)3.5 導体断構成(本/mm)7/0.8 アズワン品番64-1104-66
注意
※4芯までの識別は色で、5芯以上の識別は黒色の絶縁体表面に算用数字印刷となっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11128214
2022-12-02
用途:
動力電気配線工事に使いました
株式会社シュスイ 様 (飲食業)

問題なく使っています。コスパもいいですね。また使いたいと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする