エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの ケーブル
エレコムの USBケーブル
USB-Cケーブル (TypeC to C) 2m L字 PD 60W 【MacBook iPad iPhone 等タイプC機器対応】 急速充電 ILMF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11131955
品番
U2C-CCL20NWH-IL
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
L字コネクターを採用し、飛び出しが少ないすっきりした配線が可能。私らしい仕事道具で毎日をもっと輝かせる、”ILMF”シリーズのUSB 2.0 Type-C(TM)ケーブルです。
用途
仕事道具にもさりげなく個性を取り入れて、毎日をもっと私らしく。”I love myself”をキーワードに、自分自身をもっと愛するためのオフィスアイテムを提案する”ILMF”です。
USB Type-C(TM)端子を搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-C端子を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
デスクになじむベーシックカラーのケーブル。コネクターに取り入れたさりげないアクセントカラーがポイントです。
USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。
飛び出しが少ないL字コネクターを採用。パソコン周りをすっきり配線でき、狭いスペースでもスマートに。マウス操作の際に手元に干渉することもありません。
USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。
※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
●ALTモード対応:×●USB Power Delivery対応:○●シールド方法:2重シールド●パッケージ形態:紙箱●プラグメッキ仕様:金メッキピン●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
色
ホワイト
規格
Hi-Speed USB(USB2.0)規格正規認証品
ケーブル長(m)
約2 ※コネクター含まず
コネクタ形状
USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C L字プラグ
対応機種
USB Type-Cポート搭載のパソコン、スマートフォン、AC充電器、モバイルバッテリーなど
対応
電圧/電流:最大20V/3A(60W)
プラグ
金メッキ
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
480
シールド
2重シールド
ケーブル太さ(mm)
約3.5
変換タイプ
オス-オス