画像準備中

QNAP CAB-TBT4-2M Thunderbolt 4 Active 40Gb/s 2m USB Type-C ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11133766 品番CAB-TBT4-2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Thunderbolt 4 Active 40Gb/s 2m USB Type-C Cable。

ケーブル長(m)2 コネクタ形状Thunderbolt-Thunderbolt 転送速度(Gbps)40 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする