HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の 同軸コネクタ
Nシリーズ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
11134911
品番
UG-29B/U(45)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
●SVHC:含有●ロック方式:ねじ止め●嵌合部:1:Jack/2:Jack
材質
中心接点部めっき:金、外部接点部めっき:ニッケル、絶縁物:PTFE
長さ(mm)
(ピッチ方向)17.0
使用温度範囲(℃)
Max.60/Min.-30
コネクタ形状
アダプタ
方向
開口部:ストレート
準拠規格
MIL, JIS, IEC
特性インピーダンス
50.0 Ω
本体高さ(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数(GHz)
最大:10.0
本体幅(mm)
(奥行)44.5
挿抜回数
500