ホロタイト 定尺タイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11135966 品番ED-CA015-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

丈夫で、耐久性のすぐれた、作業性の高いホロタイトは、広範囲で活用されています。

幅(mm)20 長さ(m)15 厚さ(mm)2 太さ(Φmm)20 材質合成ゴム(EPDM等) 用途トラックの幌張りや、大きな荷物、商品の固定に、ロープとバンドの2つの役割り。 トラスコ品番417-5085 質量(kg)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11135966
2021-02-06
用途:
トラックシート止ゴム
創作家具工房 木工みんぐ 様

トラックのシートの止ゴムに使っています。前は、チューブゴムを使っていましたが、長く使っていると紫外線劣化でよく切れていましたが、この商品は、合成ゴムなので、丈夫で長持ちするので良いです。

対象商品:
11135966
2021-04-28
用途:
駐車場のフェンスが老朽化したので、補強に使用しています。
その他業種

補強には有効でしたが、より太い方が安心できそうです。一応満足しています。

対象商品:
11135966
2020-09-03
用途:
振動篩への袋の固定等
群馬食品工業株式会社 様

再生ゴム品に比べて伸びが良く切れにくいのでこちらを使っています。

対象商品:
11135966
2014-07-30
用途:
トラックのキャンバス固定

タイヤ・チューブを使用するとあっという間に劣化して使用不能になるので探していました。
断面が平なので、キャンバスのハトメに通しにくいのですが、フックに固定する際には位置がずれないので使いやすいのかもしれません。
あとは、耐久性だとおもいます。
使用満足度は、取り付けたばかりなので、正直解りません。

対象商品:
11135966
2014-01-14
用途:
幌の固定

満足してます。ついでにゴムの端を留める留め金ありますか?

MonotaROからの回答

ゴムロープ金具も各種取扱いがございますので、ご確認いただけましたら幸いです。お探しの商品が見つけられない場合、弊社お問い合わせ窓口までご連絡いただけましたら、お調べさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする