ホロタイト リングタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5本) 幅(mm)20 材質合成ゴム(EPDM) 注文コード11136002 品番ED-AA500-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は幅・材質など5種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で、耐久性のすぐれた、作業性の高いホロタイトは、広範囲で活用されています。
梱包、結束はもちろん、段ボール箱の固定や保管にも便利な、用途の広いリングタイプ。

幅(mm)20 厚さ(mm)2 折径(cm)50 材質合成ゴム(EPDM) サイズS RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
屋外にて、製品をビニールで覆っていますが、ビニールが風で飛ばないように
製造業

伸縮性が良くて、屋外で使用しても劣化しにくく長持ちする。

対象商品:
11136002
2020-06-23
用途:
トラックシート止ゴム
創作家具工房 木工みんぐ 様

シートの止ゴムに使ています。タイヤチューブの再生ゴムは、紫外線に弱くすぐに切れてしまいますが、合成ゴムは、その点だいぶ丈夫なのと、リング状になっているので、大変便利に使っています。

対象商品:
11136002
2011-06-21
用途:
トラックシート用のバンドとして使っています。

再生チューブよりも合成ゴムは値が張るのですが、その分、耐候性に優れ長持ちすると聞きます。今回使ってみて伸縮性はチューブに比べ劣っていました。柔軟性がないとトラックの荷台フックに掛け辛いし、張りも弱くなります。ただ合成ゴムで出来ているエンドレスタイプのものはネット上で探してもこの商品しか見当たりませんでした。平ゴムのロープ状のものはたくさん見掛けますが、加工を施さなくてはいけないというデメリットがある為、私は敬遠しました。もし検討して戴けるなら材質の若干の伸縮性の向上をお願いしたいと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。頂きましたご意見をメーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
チューブ再生品ですか?もしくは合成ゴムですか?
回答:
合成ゴムのバージン材となっております。
2011-10-31

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする