8SQx3C 低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線 11136115 8SQx3C 低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線 11136115 8SQx3C 低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線 11136115

低圧配線用ニュースラットケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 導体公称断面積(mm2)8 注文コード11136115 品番8SQx3C
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は導体公称断面積・内容量など63種類から選べます 他の種類を見る

トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。
絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。
特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。
電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。

全長(m)10 導体公称断面積(mm2)8 導体外径(Φmm)3.6 絶縁体厚さ(mm)1 概算質量(kg/km)405 種別より線 種類電力ケーブル 適合規格<PS>E 許容電流(A)(周囲温度40℃)62 芯数(C)3 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン シース厚(mm)1.5 導体構成(本/mm)7/1.2 試験電圧(V/1分)1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)(最小)2000 仕上外径(Φmm)18.5 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする