※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1巻(10m)
導体公称断面積(mm2)14
注文コード11136142
品番14SQx3C
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
この商品は導体公称断面積・内容量など63種類から選べます
他の種類を見る
トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。
絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。
特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。
電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。