ミッツSR-DRY

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ミエチャート 注文コード11140091 品番ミエチャート
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

表層攻略に特化したハイフロートクランクの代名詞。ミッツドライは「フライにしか反応しないような魚を振り向させる」をコンセプトに作成したミッツSRモデルの中でも最軽量バージョンが「ミッツSR/ドライ」です。ドライの特徴はルアー本体を極力水に浸けないための高浮力。スローリトリーブからほっとけメソッドに対応。水を確実に掴み、僅かなラインアクションでもアクションを起こします。より水を受け、高浮力ながら風に流され難いリップの角度というように、何よりも「高浮力」にこだわりを求めたアイテムです。

ミエチャート レングスL(mm)28 カテゴリークランク リングサイズ0の2連結(#) フックサイズe-hook8太軸(#) ウエイト1.2(g)
注意
※画像は代表画像の場合がありますので、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする