用途<抜群の飛距離と、圧倒的な使いやすさ> 使い方はシンプル。投げて、巻くだけ。投げて巻くだけで簡単に釣ることができ、初心者から上級者まで、皆に愛されてきたクランクです。トラウトを惹きつける要素がたっぷりと詰まっており、その使いやすさもあって、幅広いフィールドや状況で活躍してくれます。安定した泳ぎと抜群の飛距離が持ち味のパ二クラ。オリジナルサイズであるパ二クラは、ボディの背中側を薄く、腹側を分厚くすることによって低重心化を実現。テールのウェイトも相まって、安定したウォブリングアクションと抜群の飛距離をもたらしました。ボトムノックで使用。
色タッキーグローヤマメ
レングスL(mm)32
カテゴリークランク
リングサイズ1(#)
フックサイズe-hook太軸8(#)
潜行レンジ(m)1.5前後
ウエイト3.3(g)