コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 間接照明器具
間接照明
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色温度(K)
3500
光束(Lm)
1930
注文コード
11144887
品番
AL56114
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
色温度・光束
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合調光器別売
その他
17VA(100V)
材質
【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・透明消し
幅(mm)
25
全長(mm)
900
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
28
消費電力(W)
16.3
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
3500
コネクタ
送りコネクタ付
光束(Lm)
1930
演色指数(Ra)
93
調光範囲
約1〜100%
注意
※器具間を離して設置する場合、別売延長用オプションをご使用ください
※入力1台目には別売入力端子コネクタ(AE52790)が必要です
※電源穴の位置にご注意ください