間接照明

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色温度(K)3500 光束(Lm)4105 注文コード11144957 品番AL55609
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は色温度・光束など24種類から選べます 他の種類を見る
仕様適合調光器別売、送りコネクタ付 その他35VA(100V) 材質【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)38 全長(mm)1200 質量(kg)1 高さ(mm)39 消費電力(W)33.9 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)3500 光束(Lm)4105 演色指数(Ra)93 調光範囲約1〜100%
注意
※器具間を離して設置する場合、別売延長用オプションをご使用ください
※入力1台目には別売入力端子コネクタ(AE52790)が必要です
※電源穴の位置にご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする