コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 間接照明器具
間接照明
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光束(Lm)
3320
注文コード
11144975
品番
AL55597
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
光束
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
調色範囲:2700K〜5000K
その他
27VA(100V)
材質
【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)
38
全長(mm)
1200
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
39
消費電力(W)
26.2
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
2700〜5000
コネクタ
送りコネクタ付
光束(Lm)
3320
演色指数(Ra)
93
調光範囲
約3〜100%
注意
※器具間を離して設置する場合、別売延長用オプションをご使用ください
※必ず別売専用調光器をご使用ください
※入力1台目には別売入力端子コネクタ(AE52790)が必要です
※電源穴の位置にご注意ください