3/22より値下げ!現場を応援
コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 間接照明器具
間接照明
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色温度(K)
3500
光束(Lm)
625
注文コード
11145000
品番
AL56275
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
値下げ
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
色温度・光束
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
その他
8/10/11VA(100/200/242V)
材質
【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・透明消し
幅(mm)
25
全長(mm)
300
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
28
タイプ
単体・終端専用(始端・中間使用不可)
消費電力(W)
4.9
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
3500
光束(Lm)
625
演色指数(Ra)
93
注意
※調光器併用不可
※電源穴の位置にご注意ください