コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 間接照明器具
間接照明
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
色温度(K)
2700
光束(Lm)
1230
注文コード
11145106
品番
AL55619
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
この商品は
色温度・光束
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合調光器別売
その他
13VA(100V)
材質
【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)
25
全長(mm)
600
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
28
タイプ
単体・終端専用(始端・中間使用不可)
消費電力(W)
11.7
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光束(Lm)
1230
演色指数(Ra)
93
調光範囲
約1〜100%
注意
※電源穴の位置にご注意ください