間接照明

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)4150 注文コード11145341 品番AL55596
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は光束など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様調色範囲:2700K〜5000K その他33VA(100V) 材質【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)38 全長(mm)1500 質量(kg)1.3 高さ(mm)39 消費電力(W)32.7 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2700〜5000 コネクタ送りコネクタ付 光束(Lm)4150 演色指数(Ra)93 調光範囲約3〜100%
注意
※器具間を離して設置する場合、別売延長用オプションをご使用ください
※必ず別売専用調光器をご使用ください
※入力1台目には別売入力端子コネクタ(AE52790)が必要です
※電源穴の位置にご注意ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする