コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 間接照明器具
間接照明
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色温度(K)
2700
光束(Lm)
620
注文コード
11145499
品番
AL56111
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
色温度・光束
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
適合調光器別売
その他
9VA(100V)
材質
【本体】アルミ・シルバーアルマイト仕上【パネル】ポリカーボネート・透明消し
幅(mm)
25
全長(mm)
300
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
28
タイプ
単体・終端専用(始端・中間使用不可)
消費電力(W)
6
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
2700
光束(Lm)
620
演色指数(Ra)
93
調光範囲
約1〜100%
注意
※電源穴の位置にご注意ください