コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 間接照明器具
テープライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11148335
品番
AL93427
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
その他
【別売】専用電源・調光器(※調光範囲は使用する電源および調光器をご確認ください※1列あたりの最大長さは10mです※電源線は、1列あたり最長7mです※配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください)
幅(mm)
18
寸法(mm)
カット可能:85.5
全長(mm)
3078
質量(kg)
0.26
高さ(mm)
9
タイプ
屋内専用
消費電力(W)
36
定格電圧(V)
DC24
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
5000
光束(Lm)
3330
演色指数(Ra)
93
注意
※消費電力はDC24V入力時の値です