テープライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11148746 品番 AL93410
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥126,800 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
その他【別売】専用電源・調光器(※調光範囲は使用する電源および調光器をご確認ください※1列あたりの最大長さは10mです※電源線は、1列あたり最長7mです※配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください) 幅(mm)18 寸法(mm)カット可能:85.5 全長(mm)10109 質量(kg)0.85 高さ(mm)9 タイプ屋内専用 消費電力(W)120 定格電圧(V)DC24 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)4000 光束(Lm)10900 演色指数(Ra)93
注意
※消費電力はDC24V入力時の値です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする