コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 間接照明器具
防雨防湿型間接照明
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11151555
品番
AU55949
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
器具を離して設置する場合、延長コード(AE55953E)をご使用ください
その他
20VA(100V)
材質
【本体】アルミ・アルマイト仕上【カバー】ポリカーボネート
幅(mm)
32
全長(mm)
1250
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
41
消費電力(W)
19.5
時間
光束維持:40000時間
ランプ
LED
色温度(K)
2800
コネクタ
送りコネクタ付
光束(Lm)
2295
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可
※入力1台目には別売入力端子コネクタ(AE55952E)が必要です
※器具を突き合わせて連結する場合、延長コードは不要です 連結する器具のコネクタで接続し、器具内に収納してください